Třmenový mikrometr stupnice v palcích, Rozsah měření: 0-1palec

Artiklové číslo: 420600 0-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 730,00 CZK / ks
  • 469,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Žádné napájení
Měřicí buben – průměr 18 mm
Měřicí vřeteno průměr 6,35 mm
Souběžnost měřicích ploch 2 µm
Rovinnost měřicích ploch 0,6 µm
Izolační ochrana rukou ne
S nastavovacím rozměrem ne
Měřicí vložky vyměnitelné ne
Odečet 0,0001 palec
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet palce
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Odsazené měřené plochy
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Odchylka měření E MPE 0 palec
Měřicí síla min. 5 N
Měřicí síla max. 10 N
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 138 mm
Šířka celkem 64 mm
Výška celková 21 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max 25,4 mm
Norma výrobní norma
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 420600 0-1
EAN / GTIN 4946368003559
Číslo výrobce 103-131
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK. Kalené broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S jemnou ráčnou. S přesně gravírovanými a černými dílky a číslicemi.
Protireflexně chromovaný měřicí válec.

Rozsah dodávky:

Od vel. 1–2 včetně 1 nastavovací měrky.