Kombinovaný klíč SW 46mm D.280mm

Artiklové číslo: 42020046
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42020046
EAN / GTIN 4018754023509
Číslo výrobce 42020046
L-číslo L60010 2393
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dvojitý 6hran
  • Bez rukojeti
  • L2 = délka s rukojetí č. 5 1/2
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • a: 23 mm
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, pochromovaná
  • Lze kombinovat s č.: 5 1/2 3
  • Výška mm (h): 40 mm
  • L1: 280 mm
  • L2: 910 mm
  • Délka mm (L): 282 mm
  • Hmotnost: 1192g
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 46 mm
  • Šířka mm (b): 69 mm