• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugringschlüssel SW 46mm L.280mm

Artikel-Nr.: 42020046
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 42020046
EAN / GTIN 4018754023509
Herstellernummer 42020046
L-Nummer L60010 2393
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Doppelsechskant
  • ohne Handgriff
  • L2 = Länge mit Handgriff Nr. 5 1/2
  • Chrome Alloy Steel, verchromt

Merkmal:

  • a: 23 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Kombinierbar mit Nr.: 5 1/2 3
  • Höhe mm (h): 40 mm
  • L1: 280 mm
  • L2: 910 mm
  • Länge mm (L): 282 mm
  • Gewicht: 1192 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 46 mm
  • Breite mm (b): 69 mm