{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | ISO 13385 | |
| Rozsah měření | 0 mm - 100 mm | |
| Přepínatelný odečet | 0,01 mm | |
| Přepínatelný odečet | 0,0005 palec | |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
| Odchylka měření E MPE | ±0,03 mm | |
| Rozhraní | rozhraní Digimatic; RS232C rozhraní; USB rozhraní; Rádiový systém MAHR i-wi | |
| Ochranná třída IP | IP 67 | |
| ⌀ měřicí tyče | 4 mm | |
| Bezdrátový přenos dat | Software výrobce | |
| Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
| Délka můstku | 85 mm | |
| Průřez měřicí lišty | 16 × 3 mm | |
| Obal | Pouzdro | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 1 | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
| Druh produktu | Posuvný hloubkoměr na drážky |
| Katalogové číslo | 418759 100 | |
| EAN / GTIN | 4059192057312 | |
| Číslo výrobce | 4126532 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |