Digitální hloubkoměr IP67 s datovým výstupem, Rozsah měření: 500mm

Artiklové číslo: 418746 500
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 745,00 CZK / ks
  • 1 035,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Odečet 0,01 mm
Rozsah měření max. 500 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Mez chyby 0,03 mm
Délka můstku 100 mm
Průřez měřicí lišty 12×4 mm
Rozhraní USB rozhraní
Typ krytí IP IP67
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalení ano
Norma výrobní norma
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Odečet 0,0005 palec
Hloubkoměr k dispozici ano
Tvar hloubkoměru plochý
Aretace Stavěcí šroub
Funkce Preset ano
Přepínatelný odečet ano
Výška číslic LCD displeje 8 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Posuvný hloubkoměr
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418746 500
EAN / GTIN 2050001949684
Číslo výrobce 00615
Výrobce/odpovědná osoba NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Popis

Provedení:

Velmi velký, kontrastní LCD displej. Výška číslic 8 mm. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru). Posuvné měřítko je odolné vůči vodě, chladicím prostředkům, oleji a prachu.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948 vel. USB2. Meřicí můstek.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty