{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzeigeart | digital | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Messbereich max. | 500 mm | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Fehlergrenze | 0,03 mm | |
| Brückenlänge | 100 mm | |
| Querschnitt Messschiene | 12×4 mm | |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
| IP Schutzart | IP67 | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| gehärtet | ja | |
| Norm | Werksnorm | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Lithium (Li) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Ablesung | 0 Zoll | |
| Tiefenmaß vorhanden | ja | |
| Tiefenmaß-Form | flach | |
| Feststellung | Feststellschraube | |
| Preset-Funktion | ja | |
| Ablesung umschaltbar | ja | |
| Ziffernhöhe LCD-Display | 8 mm | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Tiefenmessschieber | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 418746 500 | |
| EAN / GTIN | 2050001949684 | |
| Herstellernummer | 78106 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italien, www.calibridemm.it |