Mobilní box K 424 XC, přibližná velikost IM: 910x350x380

Artiklové číslo: 41815
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Objem obsahu 120 l
Vnější rozměr – délka 960 mm
Vnější rozměr – šířka 400 mm
Vnější rozměr – výška 455 mm
Vnitřní rozměr délka 910 mm
Vnitřní rozměr šířka 350 mm
Vnitřní rozměr výška 380 mm
Nosnost 50 kg
Hmotnost 9,5 kg
Materiál Hliník
Počet rukojetí 2 ks
S víkem ano
Integrované válečky ano
Stohovatelné ano
Druh produktu Bedna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41815
EAN / GTIN 4003866418152
Číslo výrobce 41815
L-číslo L90010 1355
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Nový model K 424 XC spojuje legendární kvalitu skříní ZARGES s novou mobilitou.
  • Robustní, mobilní hliníkový box v kvalitě ZARGES, dlouhá životnost, spolehlivý společník.
  • Optimální mobilita díky integrovaným 50mm kolečkům a výsuvnému madlu (obj. č. 41810-41814) nebo druhému pružinovému madlu vpředu (obj. č. 41815).
  • Hladký chod díky speciálním válečkům ø 50 mm z polyuretanu a polyamidu.
  • Zámky ZARGES Comfort s extrémně dlouhou životností, vybavené zásuvnými zámky.
  • Vysoká nosnost až 50 kg celkové hmotnosti s nízkou vlastní hmotností.
  • Schválení OSN pro přepravu nebezpečného zboží je k dispozici za příplatek.
  • Volitelně je k dispozici válečková sada 125 mm nebo terénní sada 220 mm (pro boxy o objemu 60 litrů a více) pro zvýšení mobility v terénu.
  • Bezpečné stohování díky stohovacím rohům z nárazuvzdorného plastu a integrovaným stohovacím prvkům v nosném rámu.
  • Obvodové lemování a rohové lemování pro větší rozměrovou stabilitu.
  • Všestrannost díky široké škále přizpůsobitelného vnitřního vybavení.
  • Odolnost proti prachu a stříkající vodě díky celoplošnému těsnění víka z pěny.

Charakteristika:

  • Hmotnost 9,5 kg
  • Vnitřní rozměry D x Š x V 910 mm × 350 mm × 380 mm
  • Vnitřní výška 380 mm
  • Vnitřní délka 910 mm
  • Materiál hliník
  • Objem 120 l
  • Tahová rukojeť 2. pružinová rukojeť
  • Maximální hrubá hmotnost, schválení pro nebezpečné věci 50 kg
  • max. celková hmotnost 50 kg
  • Vnější šířka 400 mm
  • Vnější výška 455 mm
  • Vnější délka 960 mm