Kužel, P=1,5 mm 40Z-f 44FZ-f Tr

Artiklové číslo: 4173651
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4173651
EAN / GTIN 4059192007256
Číslo výrobce 4173651
L-číslo L40100 815
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

  • Vložka závitového měřidla, kuželová, lichoběžník 30°, stoupání 1,5 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Rozteč závitů v mm (zástupce): true
  • Typ závitu: Trapéz 30°
  • Název skupiny výrobků: Micromar
  • Název skupiny výrobků: Mikrometry
  • Typ měřicí vložky: Kužel
  • Název výrobku: Destičky pro měření závitů
  • Charakteristika závitu: Průměr příruby, vnější závit
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): falešný
  • Standardní závit: DIN 103
  • Typ výrobku: 40 Z
  • Montážní otvor: 3,5
  • Stoupání závitu v mm: 1,5
  • Délka (mm): 15.5 mm