40 EWRi-v Digitální mikrometr 0-25 mm s bezdrátovým přenosem s kalibrací DAkkS

Artiklové číslo: 4157145DKS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4157145DKS
EAN / GTIN 4059192058920
Číslo výrobce 4157145DKS
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Digitální mikrometr Micromar 40 EWRi-v
měřicí rozsah 0 - 25 mm
pro měření průměru závitu a ozubení pomocí výměnných měřicích vložek.

Datové rozhraní: Integrovaná bezdrátová
ochrana IP: IP 65
DIN 863-3
číselná hodnota kroku mm/inch 0,001 / .00005″
rozsah dodávky: Baterie, protokol testů, návod k obsluze, případ