Dodatečná montážní sada s klipem pro oboustranný přístup ke stupňovitému žebříku z laminátu/hliníku 2x6 Kroky

Artiklové číslo: 41536
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Provedení schůdku Stupeň
Hloubka stupně 0,08 mm
Schůdnost oboustranný
Norma DIN EN 131
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41536
EAN / GTIN 4031405415362
Číslo výrobce 041536
L-číslo L90110 489
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Splňujeme zvýšené požadavky na bezpečnost práce a zajišťujeme optimální odolnost proti skluzu, bezpečné šlapání a pohodlné stání na našich žebřících
  • Podpěra schůdků z vlnitého plastu je připnuta na krok po celém povrchu a přesně tak, aby se vešla. Lze ji odstranit bez zanechání zbytků, aniž by došlo k poškození žebříku
  • Podpěra krokových schodů CLIP-Step je aplikována na kroky, které lze po obou stranách projít až k maximálnímu kroku, který lze podle normy DIN EN 131 kráčet, a funguje tak jako optické ovládání pro správné použití žebříku
  • K dispozici jako příslušenství samostatně za 11,00 Euro bez DPH/kus (doporučená maloobchodní cena) pro váš stepladder

Charakteristika:

  • Počet podpěr nohou v sadě: 8
  • Šířka: 85 mm
  • Výška: 23 mm
  • Délka: 466
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Protiskluzová: CLIP-Step
  • Sada pro žebříky s počtem schodů: 2x6
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm