Comfortstep Trec LH - regálový žebřík 7 stupňů

Artiklové číslo: 41413
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Počet stupňů 7
Materiál Hliník
Druh produktu Regálový žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41413
EAN / GTIN 4003866414130
Číslo výrobce 41413
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Pro regály typu to-and-fro: řešení s pojezdy a pružinovými brzdovými válečky lze individuálně výškově nastavit.
Pohyblivá hlava žebříku i pružinové brzdové válečky ve spodní části uzamknou policový žebřík při zatížení.
Pokud žebřík nepoužíváte, můžete jej položit k polici a ušetřit tak místo.

Charakteristika:

Pracovní výška 3 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 5,2 kg
Materiál hliník
Šroubový spoj mezi příčkou a stupňovitým sloupkem
Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
Počet kroků 7
Hloubka kroku 80 mm
Maximální vertikální výška zavěšení 2,33 m
Minimální svislá výška zavěšení 2,09 m
Vnější šířka 555 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.