Digitální posuvné měřítko pro leváky, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 412812 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 451,00 CZK / ks
  • 251,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
269 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: rohový 3,7×1,3
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: Kalené

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Rozlišení 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE ±0,03 mm
Vhodné pro leváky ano
Hloubkoměr je k dispozici ano
Hloubkoměr rohový 3,7×1,3
Délka měřicí čelisti 40 mm
Měřicí technika digitální
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Materiál pláště Plast
Všechny díly Kalené
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 LR44
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412812 150
EAN / GTIN 4045197422828
Číslo výrobce 412812 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velký kontrastní digitální displej. Měřicí plochy nejjemněji lapované.
S plastovým pouzdrem, pro leváky.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 vel. LR44.

Poznámka:

Verzi pro praváky najdete pod č. 412821 vel. 150.