Digitální posuvné měřítko se systémem AOS, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 412632 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 978 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 13385
  • Hloubkoměr: rohový 3,7×1,4
  • Měřicí postup měřicího přístroje: Elektromagnetický indukční proces
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: Kalené

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Rozlišení 0,01 mm
Odchylka měření E MPE ±0,02 mm
Hloubkoměr je k dispozici ano
Hloubkoměr rohový 3,7×1,4
Délka měřicí čelisti 40 mm
Výška číslic LCD displeje 9 mm
Měřicí postup měřicího přístroje Elektromagnetický indukční proces
Provozní doba 20000 h
Měřicí technika digitální
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412632 150
EAN / GTIN 4946368667720
Číslo výrobce 500-181-30
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi (výška 9 mm). Elektromagnetický měřicí systém AOS (Advanced Onsite Sensor) nabízí zvýšenou ochranu proti vodě a prachu.
  • Absolutní měřítko, není třeba nulovat = rychlejší a spolehlivější měření.
  • Nízká spotřeba elektrického proudu (20000 hodin nepřetržitého provozu), ukazatel stavu baterie.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Kryt přihrádky na baterie č. 412239 vel. B.