{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí technika |
Digitální
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Rozsah měření max. |
300 mm
|
|
| Odečet |
0,01 mm
|
|
| Délka zobáku L |
64 mm
|
|
| Mez chyby |
0,04 mm
|
|
| Typ krytí IP |
Neuvedeno
|
|
| Přepínatelný odečet |
ano
|
|
| Norma |
výrobní norma
|
|
| Materiál |
ušlechtilá ocel (INOX)
|
|
| Počet obsažených baterií |
1 ks
|
|
| Typ baterie |
Lithium (Li)
|
|
| Mezinárodní konstrukční velikost |
Knoflíkový článek (CR2032)
|
|
| Označení výrobce |
Digitaler Messschieber mit Datenausgang
|
|
| Obal |
Bedna / krabice / box
|
|
| Zásobování energií |
Provoz s bateriemi
|
|
| Kalení |
ano
|
|
| Měřicí plocha |
osazeno tvrdokovem
|
|
| Odečet |
0,0005 palce
|
|
| Rozsah měření min. |
0 mm
|
|
| Hloubkoměr k dispozici |
ne
|
|
| Aretace |
Stavěcí šroub
|
|
| Měřená hodnota záloha |
systém MAHR Reference-Lock
|
|
| Výška číslic LCD displeje |
8,5 mm
|
|
| Typ krytí/třída ochrany |
Stupeň krytí IP
|
|
| Druh produktu |
Univerzální posuvné měřítko
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
| Katalogové číslo | 412516 300 | |
| Číslo výrobce | 412516 300 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |