Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pie de rey digital con salida de datos, Capacidad de medición: 300mm

Número de artículo: 412516 300

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 412516 300
Número del fabricante 412516 300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pantalla de LCD para gráficos fácilmente legible, con altura de las cifras de 8,5 mm. Sistema de medición moderno, energéticamente eficiente, con función de bloqueo de referencia.
Sin varilla de profundidad.

Norma:

Según norma de fábrica.

Volumen de suministro:

Incluye pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498940.