25 EWR Digitální univerzální posuvné měřítko 1250 mm s datovým rozhraním s kalibrací

Artiklové číslo: 4119003KAL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada Multimar
Typ krytí IP IP65
Označení výrobce 25 EWR; 25 EWRi
Obal Pouzdro
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ano
Odečet 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 1 250 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Měřicí technika Digitální
Přepínatelný odečet ano
Rozhraní RS232C rozhraní; Rozhraní Bluetooth®; Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4119003KAL
EAN / GTIN 4059192003289
Číslo výrobce 4119003KAL
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Digitální univerzální kaliper Multimar 25 EEA
externí aplikace: 0 - 1250
místná hodnota přírůstku mm/inch: 0,01 / .0005″
datové rozhraní: USB, Digimatic, Opto RS-232C, bezdrátové
krytí IP: IP 65
rozsah dodávky: Baterie, návod k obsluze, montážní a úložné bloky, dřevěná krabice, bez měřicích ramen/držáků a měřicích vložek

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Multimar" Zobrazit všechny