Popis:
Široké příčky z lehkého kovu o hloubce 60 mm s protiskluzovým žebrováním.
Černé eloxované sloupky odolné proti oděru.
Stojící plošina z extrudovaného hliníkového profilu (250 × 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při dlouhodobé práci.
Praktická hliníková odkládací přihrádka na drobné díly a nářadí.
Vysokopevnostní perlinkové popruhy zabraňující vyklopení.
Vyměnitelné dvousložkové plastové patky pro neklouzavé stání a pevné usazení v kůlu.
Charakteristika:
Pracovní výška 3,35 m
Maximální zatížení 250 kg
Hmotnost 8 kg
Plocha základny 1,1 m × 0,5 m
Výška stupátka výstupní/opěrné části 73 mm / 58 mm
Délka žebříku 2,15 m
Šířka plošiny 250 mm
Výška plošiny 1,33 m
Délka plošiny 250 mm
Přírubové spojení pojezdu a schůdku.
Rozteč svislých běhů a stupňů 265 mm.
Počet příček včetně plošiny 5
Hloubka schůdků 60 mm
Spodní, vnější šířka 0,5 m
Poznámka:
Splňuje požadavky profesionální normy EN 131.