16 EWR(M17) Posuvné měřítko bez datového rozhraní 200 mm s třecím kolem plochý hloubkoměr

Artiklové číslo: 4103305
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Rozsah měření 0 mm - 200 mm
Měřicí technika digital
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4103305
EAN / GTIN 4059192058296
Číslo výrobce 4103305
L-číslo L40080 2907
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Zajišťovací šroub nahoře
  • Vylehčené vodicí dráhy
  • Měřicí lopatky pro vnitřní měření
  • Kalení jezdce a lišty, nerez
  • Stupňový měřicí přístroj
  • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
  • Vyvýšené vodicí dráhy pro ochranu stupnice
  • Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
  • Stírač nečistot v jezdci

Popis:

Digitální třmen MarCal 16 EWR Rozsah měření: 0 - 200 mm
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Měření hloubky: čtvercový
  • Datové rozhraní: bez
  • Třmenové kolo: pravé
  • Třída ochrany IP: IP 67

Charakteristika:

  • funkce: Změna směru počítání
  • Typ výrobku: 16 EWR
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Rozsah měření: 0 - 8″
  • Rozsah měření: 0 - 200 mm
  • Mezní chyba v palcích: .001″
  • Rozměr d v mm: 285 mm
  • Rozměr b v mm: 50 mm
  • Rozměr c v mm: 19 mm
  • Rozměr e v mm: 16 mm
  • Výška číslic: 11 mm
  • Rozměr a v mm: 10 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.03 mm

Norma:

ISO 13385-1