16 EWR-LI Digitální posuvné měřítko 10-200mm s výstupem dat

Artiklové číslo: 4103085
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Rozsah měření 200 mm
Měřicí technika digital
Druh produktu Posuvné měřítko speciální provedení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4103085
EAN / GTIN 4059192002411
Číslo výrobce 4103085
L-číslo L40080 832
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Zajišťovací šroub nahoře
  • Vylehčené vodicí dráhy
  • Měřicí lopatky pro vnitřní měření
  • Kalení jezdce a lišty, nerezové
  • Okamžitá připravenost k měření díky referenčnímu systému
  • Vyvýšené vodicí dráhy pro ochranu stupnice
  • Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
  • Stírač nečistot v jezdci

Popis:

Digitální třmenové měřidlo pro speciální aplikace MarCal 16 EWR-LI Rozsah měření: 10 - 200 mm
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Datové rozhraní: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Třída ochrany IP: IP 67
Rozsah dodávky: Baterie, návod k obsluze, kufřík.

Charakteristika:

  • Datové rozhraní: USB A
  • Typ výrobku: 16 EWR-LI
  • Rozsah měření: 10 - 200 mm
  • Rozsah měření: 0.4 - 8″
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Mezní chyba v palcích: .002″
  • Rozměr d v mm: 285 mm
  • Rozměr b v mm: 60 mm
  • Rozměr e v mm: 16 mm
  • Výška číslic: 8.5 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.05 mm

Norma:

Tovární standard