16 FN posuvné měřítko 300 mm s noniem 0,05 mm 1/128″ s kalibrací DAkkS

Artiklové číslo: 4100402DKS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 16 FN
Obal Pouzdro
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ano
Měřicí plocha kalené
Mez chyby 0,05 mm
Odečet 0,05 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 300 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Tvar hloubkoměru hranatý
Aretace Momentová svorka
Vedení Zvýšená vodicí drážka
Tabulka závitů Tabulka posuvných měřidel
Měřicí technika Analogová
Provedení čtecích dílů Matné chromování
Norma výrobní norma
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4100402DKS
EAN / GTIN 4059192001520
Číslo výrobce 4100402DKS
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Kaliper s displejem stupnice MarCal 16 FN
Měřicí rozsah: 0 - 300 mm
hodnota Nonius mm: 0,05 mm / 1/128″
momentová svorka
rozsah dodávky: Tabulka závitů, pouzdro