• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Samosvorné kleště pozinkováno 200 mm

Artiklové číslo: 41 44 200
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
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41 44 200
EAN / GTIN 4003773080343
Číslo výrobce 41 44 200
L-číslo L70010 1569
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • bezpečně drží kulatý, profilový a plochý materiál na místě
  • vysoce odolný
  • s nastavovacím šroubem a uvolňovací páčkou
  • Obsluha jednou rukou
  • vysoký upínací tlak díky převodu kloubové páky

Charakteristika:

  • Upínací kapacita kruhového tvaru: 20 mm
  • Upínací kapacita 4hranu: 20 mm
  • Upínací kapacita šestihran: 30 mm
  • pozinkováno