• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

DMX-1 USB HID (Human Interface Device) formát klávesnice, Typ: 63AAA043

Artiklové číslo: 409006 63AAA043
Sleva
9 038,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce DMX-1
Zásobování energií Síťový provoz
Přípojka nožního spínače ne
Typ připojení Vstup; Výstup
Druh produktu Datové rozhraní
Přípojka RS232; USB
Typ přenosu Konektorový spoj
Délka 100 mm
Šířka 100 mm
Výška 60 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 409006 63AAA043
EAN / GTIN 2050002080331
Číslo výrobce 63AAA043
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Pro Linear Height: HID (Human Interface Device) formát klávesnice rozhraní k přímému odeslání naměřených dat, např. do Excelu®.