{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | DMX-1 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Conexión interruptor de pedal | no | |
| Tipo de conexión | Entrada; Salida | |
| Tipo de producto | Interfaz de datos | |
| Conexión | RS232; USB | |
| Tipo de transmisión | Conexión enchufable | |
| Longitud | 100 mm | |
| Anchura | 100 mm | |
| Altura | 60 mm |
| Número de artículo | 409006 63AAA043 | |
| EAN / GTIN | 2050002080331 | |
| Número del fabricante | 63AAA043 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |