Sada digitálních posuvných měřítek TWIN-CAL IP67 s kulatým hloubkoměrem, rozsah měření 150 mm, Počet posuvných měřítek: 150

Artiklové číslo: 405521 150
Sleva
14 429,00 CZK
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 3583,33 / 1 ks)
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Počet posuvných měřítek Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Obsah sada
Rozsah měření max. 150 mm
Odečet 0,01 mm
Délka zobáku L 40 mm
Mez chyby 0,03 mm
Typ krytí IP IP67
Rozhraní Rozhraní Digimatic; TESA Link Connector TLC; USB rozhraní
Přepínatelný odečet ano
Tvar hloubkoměru kulatá
Norma ISO 13385
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Počet přepážek 3 ks
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Doba provozu 12 000 h
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí ne
Řada TWIN-CAL
Označení výrobce TWIN-CAL IP67
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Kalení ano
Měřicí plocha osazeno tvrdokovem
Odečet 0,0005 palce
Rozsah měření min. 0 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Aretace Stavěcí šroub
Měřená hodnota záloha jednorázové nastavení nulového bodu
Přepnutí do pohotovostního režimu ano
Automatické vypnutí ano
Výška číslic LCD displeje 11 mm
Doba provozu 12 000 h
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 405521 150
EAN / GTIN 4067263132738
Číslo výrobce 405521 150

Popis

Provedení:

  • Bezvadné vedení šoupátka na liště pro lehký a rovnoměrný rychlý chod.
  • Robustní konstrukce pro dlouhou životnost a dlouhou stabilitu výsledků.
  • Velmi účinná ochrana před prachem a tekutinami.
  • Snadné odečítání s velkou, kontrastní kulatou stupnicí.
  • Díky dlouhé životnosti baterie bez časté výměny baterie.

Použití:

Vnější, vnitřní, stupně a měření hloubky.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498918, rádiové spojení č. 498921 vel. BT.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty