Conjunto de pie de rey digital TWIN-CAL IP67 con varilla de profundidad redonda, capacidad de medición de 150 mm, Número de pies de rey: 150

Número de artículo: 405521 150
Descuento
588,70 €
Establecer precio 3 unidades (143,33 € / 1 unidad)
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de pies de rey Establecer precio 3 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Contenido juego
Capacidad de medición máx. 150 mm
Lectura 0,01 mm
Longitud del pico L 40 mm
Margen de error 0,03 mm
Clase de protección IP: IP67
Interfaz Interfaz USB; Interfaz USB; TESA Link Connector TLC
Lectura conmutable sí
Forma de la varilla de profundidad forma redonda
Norma ISO 13385
Material acero fino (INOX)
Número de piezas 3 ud.
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Duración de funcionamiento 12.000 h
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Recargable no
Serie TWIN-CAL
Denominación del fabricante TWIN-CAL IP67
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Templado sí
Superficie de medición revestimiento con metal duro
Lectura 0,0005 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Varilla de profundidad existente sí
Sujeción Tornillo de sujeción
Seguridad del valor de medición ajuste único del punto cero
Conmutación stand-by sí
Desconexión automática sí
Altura de las cifras pantalla LCD 11 mm
Duración de funcionamiento 12.000 h
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey universal
Calibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 405521 150
EAN / GTIN 4067263132738
Número del fabricante 405521 150

Descripción

Ejecución:

  • Guía inmejorable de la corredera en el raíl para una marcha fácil y uniformemente rápida.
  • Construcción robusta para una durabilidad y una estabilidad duradera de los resultados.
  • Índice de protección elevado contra el polvo y los líquidos.
  • Fácilmente legible con una gran escala circular de alto contraste.
  • La larga vida útil de la batería evita la sustitución frecuente de las baterías.

Aplicación:

Mediciones exteriores, interiores, escalonadas y de profundidad.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498918, radio n.° 498921 tam. BT.

Descargas y documentos

Productos adecuados