{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Objem obsahu V | 29 l | |
| Vnější rozměr – délka L | 600 mm | |
| Vnější rozměr – šířka B | 400 mm | |
| Vnější rozměr – výška H | 180 mm | |
| Vnitřní rozměr délka L1 | 550 mm | |
| Vnitřní rozměr šířka B1 | 350 mm | |
| Vnitřní rozměr výška H1 | 150 mm | |
| Hmotnost | 2,6 kg | |
| Materiál | Hliník | |
| Počet rukojetí | 2 ks | |
| S víkem | ano | |
| Integrované válečky | ne | |
| Stohovatelné | ano | |
| Druh produktu | Bedna |
| Katalogové číslo | 40500 | |
| EAN / GTIN | 4003866405008 | |
| Číslo výrobce | 40500 | |
| L-číslo | L90010 1338 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |