{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:

| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Stříbro-oxidová (AgO) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (357 / SR44) | |
| Typ krytí IP | Neuvedeno | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Výška číslic | 7,5 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 25 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 401500 0-25CAL | |
| Číslo výrobce | 293-821-30CALX | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |