Redukční kroužek pro vrtání řezacího kotouče 25.4 až 20,0 mm (šířka 3,0 mm) s dorazovým kroužkem

Artiklové číslo: 4007220956205
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
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
Druh produktu Redukční kroužek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220956205
EAN / GTIN 4007220956205
Číslo výrobce 69900173

Popis

Popis:

Redukční kroužky umožňují bezpečné nastavení standardního otvoru na menší velikost otvoru.

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 3 mm
  • Ø vnitřní metrika: 20 mm
  • Ø vnější metrika: 25,4 mm

Výhoda:

  • Flexibilní přizpůsobení požadavkům hnacího stroje.
  • S dorazovým kroužkem, který zabraňuje protlačení kroužků otvorem disku.

Poznámka:

  • Zkontrolujte, zda jsou příruby na hnacím stroji otočeny dozadu, aby bylo možné nástroje bezpečně upnout.