Laboratorní kotouč T 350x2.5x32 mm, řada SG, LABORATORNÍ OCEL pro ocel

Artiklové číslo: 4007220805596
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220805596
EAN / GTIN 4007220805596
Číslo výrobce 66300130
L-číslo L51160 19

Popis

Popis:

Řada PFERD nabízí laboratorní řezné kotouče (LAB) v různých provedeních a rozměrech. Laboratorní řezací kotouče se používají pro výrobu přesných řezů a pro rychlé oddělení laboratorních vzorků. Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Velmi elegantní nástroj v tvrdosti H se středovou síťovinou pro ocel a litinu. Pro výrobu přesných řezů a rychlé separace laboratorních vzorků.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost, max.: 80 m /s.
  • OT./MIN, max.: 4400 RPM
  • Tvar: EHT / 41 / T1
  • Metrika šířky: 2,5 mm
  • Ø otvor: 32 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 350 mm
  • Tvrdost: V

Výhoda:

  • Speciálně navržené pro metalografické vzorkování pomocí Aggressive brusivo.
  • Bezpečné řezání díky nejvyšší kvalitě řezání.
  • Vysoká stabilita díky zpevnění střední tkáně.

Použití:

  • Doporučení k použití: Vhodné také pro mokré separační aplikace.
  • Zpracování úloh: Separace; separace trubek; separace profilů; separace pevného materiálu
  • Typy jednotek: Laboratorní řezací stroj; stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel