• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

PFERD TOOLS Redukční upínací pouzdro RZH 64

Artiklové číslo: 4007220796153
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220796153
EAN / GTIN 4007220796153
Číslo výrobce 87101375
L-číslo L51050 1791
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Redukční upínací pouzdro se vejde do stávajícího nástroje kleština pro stopky 6 mm a používá se pro nástroje s stopkou upínač 4 mm.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: RZH 64
  • Snížení příjmu hřídele: 6 mm až 4 mm ø
  • Čistá hmotnost: 0004 kg