COMBISC opěrný talíř tvrdé pro systém CDR Ø 38 mm SBHR s hřídelí Ø 6 mm

Artiklové číslo: 4007220776339
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220776339
EAN / GTIN 4007220776339
Číslo výrobce 42721391
L-číslo L51100 527

Popis

Provedení:

  • H (tvrdý)

Popis:

Vhodný držák pro brusné nástroje COMBIDISC.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SBHR
  • Upínací systém: systém CDR
  • OT./MIN, max.: 25000 RPM
  • Provedení: H (tvrdý)
  • Metrika šířky: 0 mm
  • Ø vnější metrika: 38 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, hřídel: 40 mm

Použití:

Doporučení pro použití: Stopku držáku brusného listu lze nahradit vhodnými adaptéry. To umožňuje připevnit držák brusného listu přímo na hnací vřeteno pohonu nástroje.
Typy pohonů: Úhlová bruska; Akumulátorová úhlová bruska; Pohon s ohebnou hřídelí; Přímá bruska

Poznámka:

Různé stupně tvrdosti jsou barevně odlišeny: W (soft) - šedá, M (medium) - modrá, H (hard) - červená.
Do popisu uveďte požadovaný stupeň tvrdosti.