• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

PFERD TOOLS Úhlová rukojeť RCK WS 4/100 90° 10 000–5 000 ot./min/380 W

Artiklové číslo: 4007220744871
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220744871
EAN / GTIN 4007220744871
Číslo výrobce 83004012
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • 45°

Popis:

  • Systém pohonu RCK s plynulou regulací otáček je inovativní řešení, které produkuje méně hluku a vibrací než konvenční pohony.
  • Kombinace s mobilní řídicí jednotkou a různými násadkami činí systém obzvláště lehký, pohodlný a flexibilní pro uživatele, kteří jej používají.
  • Kromě toho, ruční díly umožňují použití široké škály nástrojů v téměř všech průmyslových odvětvích.
  • Systém pohonu RCK byl navržen se zaměřením na ergonomii a efektivitu.
  • Umožňuje pohodlnou práci s nejvyšší produktivita při nepřetržitém používání.
  • Násadce RCK jsou vybaveny bezuhlíkový motor s vysokou stabilitou rychlosti a vylepšenou ergonomií.
  • Úhlové násadce v robustním provedení.
  • 2 m kabel ruční části (RCK AK 2 m), upínací kleště 6 mm (skupina upínacích kleští 6), 2 upínací klíče (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 380 wattů
  • Rozsah otáček, od: 5000 RPM
  • Rozsah rychlosti, do: 10000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 6
  • Provedení: 45°
  • Metrický šířka: 39 mm
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
  • Metrika délky: 292 mm
  • Čistá hmotnost: 1 178kg
  • výkonnostní třída: 400 wattů
  • Výška: 69 mm

Výhoda:

  • Výkonné úhlové násadce v robustním provedení s inovativní konstrukcí pro obzvláště tichou práci.
  • 90° úhlová hlava je ideální pro práci na těžko přístupných místech.
  • Nízké nároky na údržbu díky bezkartáčovému motoru.