• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

PFERD TOOLS Empuñadura angular RCK WS 4/100 90° 10.000-5.000 R. P. M./380 vatios

Número de artículo: 4007220744871
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220744871
EAN / GTIN 4007220744871
Número del fabricante 83004012
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • 45°

Descripción:

  • El sistema de accionamiento RCK con regulación continua del número de revoluciones es una solución innovadora que genera menos ruido y vibraciones que los accionamientos convencionales.
  • Gracias a la combinación de una unidad de control móvil con diferentes empuñaduras, el sistema ofrece un uso especialmente sencillo, cómodo y flexible a los usuarios.
  • Asimismo, las empuñaduras permiten el uso de las más diversas herramientas en casi todos los ámbitos.
  • El sistema de accionamiento RCK se ha concebido centrando la atención en la ergonomía y la eficiencia.
  • Permite un trabajo cómodo con la máxima productividad en el uso continuo.
  • Las empuñaduras RCK disponen de un motor sin escobillas con elevada estabilidad del número de revoluciones y ergonomía mejorada.
  • Empuñadura angular con diseño robusto.
  • Cable de la empuñadura de 2 m (RCK AK 2 m), pinza de 6 mm (grupo de pinzas 6), 2 llaves de fijación (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

Característica:

  • Potencia suministrada: 380 Vatios
  • Rango de revoluciones, desde: 5000 r.p.m.
  • Rango de revoluciones, hasta: 10000 r.p.m.
  • Grupo de pinzas: 6
  • Ejecución: 45°
  • Ancho, unid. métrica: 39 mm
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 292 mm
  • Peso neto: 1.178 kg
  • Clase de potencia: 400 Vatios
  • Altura: 69 mm

Ventaja:

  • Empuñadura angular potente en un diseño robusto con una estructura innovadora para un trabajo especialmente silencioso.
  • La cabeza angular en 90° resulta ideal para trabajar en lugares de difícil acceso.
  • Requiere poco mantenimiento debido al motor sin escobillas.