PFERD TOOLS Odrezovač s rukojetí 19 jehel

Artiklové číslo: 4007220737552
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220737552
EAN / GTIN 4007220737552
Číslo výrobce 80600310
L-číslo L51700 102816
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • Pistolová rukojeť

Popis:

  • Tlakový vzduchový odrezovač s rukojetí má odvod vzduchu v přední části.
  • Pneumatické tryskací stroje jsou ideálním řešením pro důkladné odstranění rzi, okují, nečistot, uvolněné barvy a zbytků betonu z kovových a jiných odolných povrchů.
  • Typické oblasti použití sahají od zpracování kovů a sanace přes betonářské práce až po přípravu lakování a povrchových úprav.
  • Tlakové vzduchové jehlové odrezovače se používají zejména k odrezování lodí, zemědělských strojů nebo stavebních zařízení.
  • Tlakové vzduchové jehlové odrezovače uplatňují své přednosti také při čištění míchaček nebo při odstraňování rzi z těžko přístupných míst.
  • Jehlový odrezovač s pohodlnou pistolovou rukojetí odstraňuje rez, okuje, barvu, nečistoty a zbytky betonu z kovových a jiných povrchů.
  • Pohon je vhodný zejména pro povlaky a masivní kovové díly, protože nárazové pohyby jehly jsou navrženy pro robustní materiály.
  • Pohon je vybaven držákem jehly.
  • 1,5 m přívodní hadice se závitovým připojením 1/4″ vně a zásuvnou vsuvkou se závitem (STGI), náhradní sada jehel ENS-PN 19 P-140 mm.

Charakteristika:

  • Provedení: Pistolová rukojeť
  • Metrický šířka: 50 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,11 m³/min
  • Spotřeba vzduchu pod zatížením: 0,11 m³/min
  • Metrika délky: 290 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 5 kapek
  • Čistá hmotnost: 2,4kg
  • Výstup výfukových plynů: přední
  • Výška: 165 mm

Výhoda:

  • Vhodný odrezovač jehel pro sadu 19 jehel.
  • Nízká úroveň vibrací.
  • Ideální pro těžko přístupná místa nebo malé plochy.