Vnitřní kartáč IBU Ø30x100mm závit 3/8″ BSW mosazný drát Ø0,20

Artiklové číslo: 4007220660768
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Kartáč na trubky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220660768
EAN / GTIN 4007220660768
Číslo výrobce 43679102
L-číslo L51510 612

Popis

Popis:

Vhodné zejména pro odstraňování otřepů a čištění trubek, závitů, návleků a válců. Kartáče s mosazným drátem jsou vhodné pro speciální aplikace, jako je povrchová úprava obrobků z mědi a mosazi. Mosazný drát je měkčí a pružnější než ocelový drát. Pferd používá kvalitu drátu CuZn37 pro všechny kartáče s mosazným drátem. Mosazný drát odolává teplotám až 180°C. Kromě závitu má tento vnitřní kartáč také nástavec hřídele 10 mm.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 1000 RPM
  • Metrika šířky: 100 mm
  • Záznamový systém: Závit
  • Ø zásobení materiálu: 0,2 mm
  • Ø vnější metrika: 30 mm
  • Ø Metrická hřídel: 10 mm
  • Ø závit: 3/8 BSW
  • Materiál pro skladování: Mosazný drát (MES)
  • Délka, celkem: 170 mm

Výhoda:

  • Upínání v klecích je možné pomocí integrovaného dříku.
  • Funguje bez jisker.
  • Vytváří jemné povrchy.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Vložte ve směru hodinových ručiček.
  • Zpracování úloh: Vyčistěte; odstraňte otřepy; odstraňte vrstvy oxidu
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; ruční vložka; vrtačka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Mosaz
    • Měď
    • Více neželezné kovy
    • zinek

Vhodné pro:

Před zahájením soustružení jej zasuňte do obrobku.
Používejte ve směru hodinových ručiček.

Rozsah dodávky:

  • BSW = britský standard Whitworth

Poznámka:

  • Pro bezpečný hlavice vložte kartáč do obrobku před zahájením práce.

Vhodné produkty

Příslušenství