POLINOX VBR 100 mmx10 m korund A100 pro jemné broušení a povrchovou úpravu

Artiklové číslo: 4007220622711
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
Druh produktu Role brusného rouna Durable Flex

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220622711
EAN / GTIN 4007220622711
Číslo výrobce 45018310
L-číslo L51050 1077

Popis

Popis:

Vhodné pro jemné broušení na malých až velkých plochách a obrysy, stejně jako čištění kovů a laků ručním broušením. Dosáhněte matných a pololesklých povrchů. Velmi otevřená struktura.

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 100 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Metrické délky: 10 m
  • Velikost zrna: 100

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Dosáhněte těžko přístupných míst.

Použití:

  • Doporučení k použití: V případě potřeby odřízněte požadovaný rozměr.
  • Zpracování úloh: Čisté; jemné broušení krok za krokem; hrubování; povrchové zpracování
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek