Netkané brusný pás VB 12x520mm A180 M pro jemné broušení a povrchovou úpravu s pásovou bruskou

Artiklové číslo: 4007220586556
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220586556
EAN / GTIN 4007220586556
Číslo výrobce 45011118
L-číslo L51050 477

Popis

Provedení:

  • střední, červenohnědá

Popis:

Univerzálně použitelné pro povrchové zpracování, např. na kovových trubkových konstrukcích, jako je odstranění stop před broušením, odstranění oxidace a lehké odstraňování otřepů. Dosáhněte matných a pololesklých povrchů. Krátké řemeny jsou přizpůsobeny pásové brusky běžně dostupné na trhu. Jsou uvedeny v ISO 2976 pod označením ″brusné pásy″. POLIVLIES velikost zrna 180 M = střední (červenohnědá)

Charakteristika:

  • Provedení: Střední, červeno-hnědá
  • Metrika šířky: 12 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Metrické délky: 520 mm
  • Velikost zrna: 180 M.

Výhoda:

  • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
  • Vysoká odolnost proti přetrhu s optimální flexibilitou.
  • Konzistentní pracovní výsledky díky velmi dobré adhezi zrna.

Použití:

  • Doporučení k použití: Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 5–15 m /s.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; jemné broušení krok za krokem; vyrovnání; ostření; zpracování svařovacích švů; Zpracování hran
  • Typy jednotek: pásová bruska a pásková ramena

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Poznámka:

  • Dodržujte bezpečnostní pokyny VDS (Asociace německých výrobců abraziva) „bezpečnostní pokyny pro správné používání brusných pásů“.