Ruční kartáč HBU 3reihig z nerezové oceli drát Ø0,30 lze použít univerzálně

Artiklové číslo: 4007220572238
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220572238
EAN / GTIN 4007220572238
Číslo výrobce 43672003
L-číslo L51510 267

Popis

Popis:

Pferd nabízí širokou škálu ručních kartáčů s různými tvary a ověsy. Univerzálně použitelné pro všechny lehké čisticí a odstraňování rzi. Pro splnění zvláštních požadavků při obrábění nerezové oceli (INOX) používá společnost Pferd pro všechny kartáče INOX kvalitu drátu 1,4310 (V2A). Praktické zkušenosti z průmyslového prostředí potvrzují, že má velmi dobrou odolnost proti korozi s optimální životností. Všechny kartáče PFERD s výbrusem INOX jsou označeny modrou barvou a jsou vhodné pro použití s hlavice na všech nerezových ocelí (INOX), jako je V4A. Kvalita drátu 1,4310 má tendenci se při kalení za studena chovat feromagneticky, tj. je přitahována magnety.;to je způsobeno strukturální změnou způsobenou deformací, např. při tažení drátu. To nemá vliv na kvalitu a odolnost proti korozi ořezávání INOX. Zachovává si své korozivzdorné vlastnosti. Drát z nerezové oceli (INOX) odolává teplotám do 450 °C.

Charakteristika:

  • Číslo, řádky: 3
  • Záznamový systém: Ruka
  • Ø zásobení materiálu: 0,3 mm
  • Materiál pro skladování: Nerezový drát (INOX)
  • Délka, ořez: 25 mm
  • Délka, celkem: 290 mm

Výhoda:

  • Velmi dobrá odolnost proti korozi.

Použití:

  • Zpracování úloh: Čištění; odstranění rzi; odstranění ozdoba; odstranění oxidových vrstev; odstranění barvy; hrubování; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Více neželezné kovy
    • Ušlechtilá ocel (INOX)