Sada stupňových vrtáků PFERD TOOLS HSSE Co5 3-TLG

Artiklové číslo: 4007220552919
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220552919
EAN / GTIN 4007220552919
Číslo výrobce 25204077
L-číslo L51700 101571
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • HSSE

Popis:

  • HSSE stupňové vrtáky pro vrtání a odstraňování otřepů tenkých plechů, trubek a profilů z různých materiálů.
  • Všechny krokové vrtáky jsou vybaveny třístupňovou stopkou pro bezpečný přenos točivého momentu.
  • Sada obsahuje tři stupňové vrtáky HSSE ve verzích 4–12 mm (9 schodů), 4–20 mm (9 kroků), 4–30 mm (14 kroků) pro průmyslové použití.
  • Všechny krokové vrtáky jsou vybaveny třístupňovou stopkou pro bezpečný přenos točivého momentu.
  • Plastová krabice odolná proti rozbití chrání nářadí před nečistotami a poškozením.
  • Upevnění stupňových vrtáků HSS usnadňuje výběr a demontáž nástrojů.

Charakteristika:

  • Číslo, obsah: 3 kusů
  • Typ Pferd: Nastavte STB HSSE Co5 3
  • Provedení: HSSE

Výhoda:

  • Vrtání a odstraňování otřepů v jednom kroku.
  • Absolutní hladkost a vysoká řezný výkon.
  • Snadné vystředění a vrtání díky vysoce kvalitnímu hrotu vrtáku.
  • Usnadněno zatahování průchozím vrtaným plechů pomocí kužel nástroje.
  • Nelámající třísky jsou odstraněny čistě, jako u spirálového vrtáku.

Použití:

  • Doporučení k použití: Stupňové vrtáky HSSE používejte na plechy, trubky a profily do maximální tloušťky materiálu 4 mm. Pro stupňové vrtáky bez povrchové úpravy použijte řezací olej nebo stlačený vzduch jako chladicí kapaliny/maziva.
  • Volby rozměrů: Zahlubování; odstraňování otřepů; Vrtání
  • Typy pohonů: Vrták na sloup; vrtačka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Měď
    • Duroplasty
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
    • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
    • neželezný kov tvrdý
    • Tvrdé dřevo
    • Ostatní neželezné kovy
    • Jiné
    • plasty
    • Hliníkové slitiny měkké
    • neželezný kov měkký
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Měkké dřevo
    • Ocel
    • ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • Nástrojové oceli
    • Hliníkové slitiny odolné
    • Dřevo
    • zinek

Poznámka:

  • Stupňové vrtáky mají tříplošnou hřídel pro bezpečný přenos točivého momentu.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku