dělicí kotouč EH 180x2.5x22.23 mm offset Universal line PSF STEELOX pro ocel/nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220523070
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220523070
EAN / GTIN 4007220523070
Číslo výrobce 61726326
L-číslo L51080 249

Popis

Popis:

Základní program univerzální řady PSF zahrnuje pevné nástroje pro obrábění nejběžnějších materiálů. Nástroje univerzální řady PSF dosahují dobrých pracovních výsledků s vysokou ekonomickou účinností. dělicí kotouč pro ocel a nerezovou ocel (INOX) s vysokým řezným výkonem a dobrou životností nástroje.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 8500 RPM
  • Tvar: EH / 42 / T27
  • Metrika šířky: 2,5 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 180 mm

Výhoda:

  • Lze použít univerzálně na ocel a nerezovou ocel (INOX).
  • Rychlý pokrok v práci díky dobrému výkonu oddělení.
  • Vysoká nákladová efektivita díky dobré životnosti nástroje.

Použití:

  • Zpracování úloh: Řezání profilů; řezání plechů; řezání pevného materiálu; vytváření průchodů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel