{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popis – formulář | Tvar válce | |
| Průměr hlavy | 14 mm | |
| Délka stopky | 35 mm | |
| Upínač | Stopka | |
| Průměr otvoru | 14 mm | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Pojivo | Galvanický | |
| Druh produktu | Brusné tělísko | |
| Velikost jádra (mikrometry) | 64 µm | |
| Vhodné pro materiál | Sklo; Tvrdokov; Keramika | |
| Vhodné k | Odbroušení |
| Katalogové číslo | 4007220353264 | |
| EAN / GTIN | 4007220353264 | |
| Číslo výrobce | 36051416 | |
| L-číslo | L51170 54 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |