• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

PFERD TOOLS - Jehlová rašple kulatá 140 mm, švýcarský sek 2, pro dřevo, plast

Artiklové číslo: 4007220346044
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Popis – formulář kulatý
Typ úderu Křížový sek
Schweizer ráz 2
Stupeň jemnosti střední
Osazení oboustranný
Druh produktu Jehlový pilník
Pro materiál dřevo; plasty
Průměr 3 mm
Délka bez stopky 140 mm
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220346044
EAN / GTIN 4007220346044
Číslo výrobce 12559142
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Speciální rašple od společnosti PFERD TOOLS používají profesionálové z mnoha oborů pro různé aplikace při opracování řezbářských prací, soch, reliéfních ornamentů, slévárenských modelů a těžko přístupných míst.
  • Jehličkové hoblíky jsou ideální pro opracování těžko přístupných míst, např.
  • B.
  • ozdobách, slévárenských modelech, řezbách a sochách.
  • Křížový řez pro středně jemné přesné obrábění.

Charakteristika:

  • PFERD TOOLS typ: 2510
  • Tvar: Kulatý
  • Úder: 2
  • Metrika délky: 140 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm

Výhoda:

  • Univerzálně použitelné na mnoha materiálech.
  • Aplikačně orientované provedení.

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • plasty
    • měkké kameny
    • Dřevo