PFERD TOOLS needle rasp round 140mm Swiss cut 2, for wood, plastic

Nr art.: 4007220346044
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Opis formy okrągłe
Rodzaj nacięcia Nacięcie krzyżowe
Nacięcie typu szwajcarskiego 2
Stopień rozdrobnienia średni
Okładzina obustronne
Rodzaj produktu Pilniki iglaki
Do materiału drewno; tworzywa sztuczne
Średnica 3 mm
Długość bez trzonu 140 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220346044
EAN / GTIN 4007220346044
Numer producenta 12559142
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Special rasps from PFERD TOOLS are used by numerous professionals in many industries for different applications.
  • They are used for the processing of carved woodwork, plastics, relief ornaments, casting patterns and areas which are hard to reach.
  • Needle rasps are excellent for working on hard-to-reach areas, e.
  • g.
  • ornaments, casting patterns, carved woodwork and sculptures.
  • Cross cut for medium-fine precision work.

Cecha szcz.:

  • PFERD TOOLS type: 2510
  • Shape: Round
  • Cut: 2
  • Length, metric: 140 mm
  • Dia. shank, metric: 3 mm

Zaleta:

  • Generally suitable for many materials.
  • Application-oriented designs.

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Plastics
    • Soft stone
    • Wood
    • Materials that can be worked: Plastics; Soft stone; Wood