Plstěný kotouč s mosaznou vložkou FKSC Ø 100 x 20 mm otvor Ø 10 mm pro předleštění

Artiklové číslo: 4007220295359
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220295359
EAN / GTIN 4007220295359
Číslo výrobce 44331002
L-číslo L51050 749
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • MS (kovová vložka)

Popis:

Plstěný kotouč se používá hlavně s obvodem nástroje. Používají se hlavně pro leštění s vysokým leskem. Plstěné kotouče s kovovými vložkami (MS) se používají pro zvýšené odstraňování materiálu při předleštění diamantovými brusnými pastami.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 6100 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 900 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 1800 RPM
  • Tvar: Kotouč
  • Provedení: MS (kovová vložka)
  • Metrika šířky: 20 mm
  • Ø otvor: 10 mm
  • Ø vnější metrika: 100 mm

Výhoda:

  • Přesné zachování geometrických tvarů díky jejich tvrdosti.
  • Lze volně profilovaně profilovovat a proto lze použít i pro nástroje s komplikovanou geometrií.

Použití:

  • Doporučení k použití: Používejte diamantové lešticí pasty a lešticí pasty. Při změně leštící pasta vložte nový, nepoužitý lešticí nástroj.
  • Zpracování úloh: leštění
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny

Rozsah dodávky:

  • Objednejte si příslušnou upínací trn zvlášť.

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Vhodné produkty