FKSC Ø 100x20mm Ø 10mm furatú filckorong sárgaréz betéttel FKSC előfényezéshez

Cikkszám: 4007220295359
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Polírozó korong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220295359
EAN / GTIN 4007220295359
Gyártó száma 44331002
L-szám L51050 749
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • MS (fémbetét)

Leírás:

A filckorongokat elsősorban a szerszám kerületénél használják. Elsősorban magasfényű polírozáshoz használják. A fémbetétes filckorongokat (MS) gyémántcsiszoló pasztákkal történő előfényezéskor nagyobb anyagleválasztásra használják.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 6100 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 900 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 1800 RPM
  • Halmazállapot: Alátét
  • Kivitel: MS (fémbetét)
  • Metrikus szélesség: 20 mm
  • Ø lyuk: 10 mm
  • Ø külső metrikus: 100 mm

Előny:

  • A geometriai formák pontos megőrzése keménységük miatt.
  • Szabadon profilozhatók, ezért bonyolult geometriájú szerszámokhoz is használhatók.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Használjon gyémánt polírozó pasztákat és polírozó pasztákat. A polírozó paszta módosításakor helyezzen be egy új, nem használt polírozó szerszám-t.
  • Feldolgozási feladatok: Polírozás
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek

Tartalom:

  • Kérjük, a megfelelő szerszámrögzítő-t külön rendelje meg.

Figyelem:

  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Megfelelő termékek