COMBISC-set 22-tlg. Ø 50 mm

Artiklové číslo: 4007220265918
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
Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220265918
EAN / GTIN 4007220265918
Číslo výrobce 42790050
L-číslo L51100 438

Popis

Popis:

sada je vyroben z různých nástrojů COMBIDISC o průměru 50 mm.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SADA COMBIDISC 50
  • Ø vnější metrika: 50 mm

Výhoda:

  • Seznámení a testování rozsáhlého systému.
  • Koordinovaná předvolba nejběžnějších variant.
  • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
  • Vysoký komfort díky snadné manipulaci a nízké vibraci.
  • Žádné rušení hlavice v důsledku přilepení, prokluzování nebo uvolnění.

Rozsah dodávky:

  • Objednávejte upínací trn samostatně.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 50 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.