tvrdokov frézovací kolík 7 mm válec ZYA Ø06x30mm hřídel Ø 6 mm Z4 univerzální jemný

Artiklové číslo: 4007220244890
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220244890
EAN / GTIN 4007220244890
Číslo výrobce 21101699
L-číslo L51060 429

Popis

Popis:

Karbidové kopírovací frézovací čepy Pferd jsou ideální pro vyrovnání nadměrných výšek, jako jsou svary. Díky nezoubkované ploše lze svar nastavit na úroveň okolního povrchu bez jeho poškození. Kopírovací frézovací čepy se používají zejména pro opravy řezných a děrovacích nožů při výrobě nástrojů a forem. Kopírovací frézovací kolíky z karbidu wolframu se zuby 4 jsou určeny pro hrubé obrábění. Válcový technická fréza.

Charakteristika:

  • OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 13000 RPM
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 13000 RPM
  • OT./MIN vysokoteplotně odolných materiálů: 13000 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 13000 RPM
  • OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 19000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 19000 RPM
  • OT./MIN BIS, vysoce tepelně odolné materiály: 24000 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 24000 RPM
  • Ozubení: 4
  • Ø vnější metrika: 6 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, struktura: 7 mm
  • Délka, zoubkované: 30 mm
  • Délka, celkem: 70 mm

Výhoda:

  • Dlouhá životnost nástroje a vysoká kvalita povrchu.
  • Neozubená oblast zajišťuje optimální vedení obrysu a chrání obrobek před poškozením.
  • Zkrácení doby zpracování.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro přesné navádění obrysů lze použít kopírovací ořezávací kolíky s vodícími pomůckami. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 6 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli