Popis:
Společnost Pferd nabízí širokou škálu nástrojů brusivo na podporu obrábění různých geometrií a materiálů obrobků. Skládají se z nosného materiálu, základní vazby a krycí vazby pro upevnění brusných zrn. V závislosti na velikosti zrna lze pomocí nástrojů vyrobených z materiálu brusivo na substrátu dosáhnout vysoké odstranění materiálu nebo velmi jemné povrchové úpravy. Dostupné nosné materiály se liší svými vlastnostmi, jako je odolnost proti přetrhu, flexibilita a opotřebení. Volba vhodné podpory přizpůsobí brusný nástroj požadavkům zamýšlené aplikace: Papír lze nalézt v dřevozpracujícím průmyslu a v řemeslo, například v tesařích, malířích a lacích, tkanina se používá hlavně při zpracování kovů a vulkanizované vlákno je velmi odolné proti opotřebení a v různých tloušťkách se používá hlavně pro výrobu vláknových brusek. sada obsahuje aplikační výběr suchých zipů pro bezprašné práce při hrubém broušení na středních a velkých plochách. Disky na suchý zip ve verzi NET se skládají ze síťoviny, na kterou je brusné zrno velmi odolné a je připevněno vysoce výkonným systémem vázání.
Charakteristika:
- Typ Pferd: sada KSS NET 150 HRUBÝ
- Ø vnější metrika: 150 mm
- Velikost zrna: Hrubá
Výhoda:
- Velmi dlouhá životnost nástroje a vysoká rychlost odstraňování.
- Lze dosáhnout velmi jemných a jednotných povrchů.
- Bezprašná práce díky dobré sací schopnosti.
- Žádné ucpání kvůli struktuře sítě.
- Robustní konstrukce ze síťoviny s vysokou odolností proti roztržení a stabilitou hran.
Použití:
- Doporučení k použití: Pomocí přísavného připojení na straně stroje efektivně odstraňte prach z broušení.
- Zpracování úloh: Čisté; jemné broušení krok za krokem; hrubování; povrchové zpracování
- Typy jednotek: Excentrická bruska
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Měď
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)