Sada záhlubníků HSS 5 tlg. DIN 335 C 90°

Artiklové číslo: 4007220168585
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
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220168585
EAN / GTIN 4007220168585
Číslo výrobce 25202153
L-číslo L51140 815

Popis

Provedení:

  • HSS

Popis:

Sady obsahují vysoce výkonné nástroje pro zahloubení s úhlem zahloubení 90° pro zahloubení 90° šroubů pro všechny běžné materiály, jako je ocel, litá ocel a neželezné kovy. plastový box odolný proti rozbití chrání nářadí před nečistotami a poškozením.

Charakteristika:

  • Číslo, obsah: 5 kusů
  • Typ Pferd: sada KES HSS DIN 335 C90° 5
  • Provedení: HSS
  • Obsah nástroje ø: 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0

Výhoda:

  • Velmi vysoká rychlost odstraňování a optimální odstranění třísek.
  • Výsledky bez Burr i při nízkých řezných rychlostech.
  • Dlouhá životnost.
  • Vysoká kvalita povrchu obrobku.
  • Lze použít univerzálně téměř na všech materiálech.