Provedení:
Popis:
kuželové záhlubníky od společnosti Pferd se vyznačují obzvláště ostrými řeznými hranami, které dosahují velmi dobrých výsledků i při nízkých řezných rychlostech. Vysoce výkonné protipotápěcí nástroje s úhlem zahloubení 90° pro zahloubení 90° šroubů pro obzvláště tvrdé a tvrdé materiály, jako je slitina a vysokopevnostní ocel a nerezová ocel (INOX). Vysoká životnost nástroje a tepelně odolná konstrukce díky součástem.
Charakteristika:
- OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 110 RPM
- OT./MIN, Hard neželezné kovy: 110 RPM
- OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 110 RPM
- OT./MIN, Soft neželezné kovy: 170 RPM
- OT./MIN, oceli nad 700 N/mm²: 110 RPM
- OT./MIN, oceli do 700 N/mm²: 170 RPM
- OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 110 RPM
- OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 110 RPM
- OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 220 RPM
- RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 170 RPM
- OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 220 RPM
- OT./MIN BIS, oceli nad 700 N/mm²: 170 RPM
- OT./MIN BIS, oceli do 700 N/mm²: 220 RPM
- OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 170 RPM
- Provedení: HSSE
- ø: 28 mm
- Ø Metrická hřídel: 12 mm
- úhelník: 90 °
- Délka, celkem: 71 mm
Výhoda:
- Velmi vysoká rychlost odstraňování a optimální odstranění třísek.
- Výsledky bez Burr i při nízkých řezných rychlostech.
- Dlouhá životnost.
- Vysoká kvalita povrchu obrobku.
Použití:
- Doporučení k použití: Jako chladicí kapalinu/mazivo používejte řezný olej nebo stlačený vzduch. Vhodné zejména pro výrobu záhlubníků pro šrouby 90°.
- Zpracování úloh: Zahlubování
- Typy jednotek: Sloupová vrtačka; obráběcí stroje; vrtačka; roboty; stacionární stroje
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Tvárné litiny
- Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
- Mosaz
- bronz
- Pouzdro z oceli
- Litina
- Dřevotřísková deska
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Duroplasty
- Elastomery
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
- Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hliníkové slitiny tvrdé
- Tvrdý neželezný kov
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
- Více neželezné kovy
- Jiné
- plasty
- Hliníkové slitiny měkké
- Neželezný kov měkký
- Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
- Měkké dřevo
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
- nástrojové oceli
- Hliníkové slitiny odolné
- Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
- Dřevo
- zinek
Poznámka:
- Pro bezpečný přenos točivého momentu má kuželové záhlubníky TČ průměr kuželového zahloubení 28 mm a hřídel se třemi povrchy.